GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 15,5 mm

Art-nr: 234005 15,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Drill
Nominell⌀ D 15,5
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 48 mm
Utkragningslängd LA 64 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Skaftlängd Ls 50 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,25 mm
ISO-kod vändskär SOGX 050204
Skruvsats förvändskär 239700 5IP (0,38 Nm)
Vändskärssort för invändig bearbetning HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 234005 15,5
EAN/GTIN 4045197696410

Benämning

Utförande:

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borrkärnan inte försvagas.
Håltolerans:
3×D: −0,1 / +0,3 mm
5×D: −0,1 / +0,35 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrsituationer upp till 5×D.

Passar till:

Vändskär SOGX 050204.

Anmärkning:

Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen