{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 19,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 60 mm | |
Utkragningslängd LA | 78 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 070306 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234005 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197696496 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 19,5 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
4 777,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
3 916,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 25 | 25 |
Skaftlängd Ls | 56 | 56 |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro |