WOEX 030204 S ST1400

Art-nr: 232410 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    130,07  SEK / st.
  • Från 10st.
    108,43  SEK / st.
på begäran
I lager
249 styck i lager
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 030204 S
Sort HB7630
Skärmaterial VHM
Bearbetningsstrategi MTC
Matning f 0,05 mm/v
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232410 ST1400
EAN/GTIN 4045197346261

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
215
Stål < 1100 N/mm²
P
125
Stål < 1400 N/mm²
P
125
GG(G)
K
175
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

GARANT vändskärssborrar nr 232298/232300/232302/232310.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare