WOEX 030204 S ST1400

Réf.: 232410 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,44 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,70 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
311 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 030204 S
Nuance HB7630
Type d'outils Carbure
Méthode d'usinage MTC
Avance f 0,05 mm/tr
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232410 ST1400
EAN / GTIN 4045197346261

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
275
Acier < 900 N/mm²
P
215
Acier < 1100 N/mm²
P
125
Acier < 1400 N/mm²
P
125
Fonte GG(G)
K
175
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Forets à plaquettes GARANT 232298; 232300; 232302; 232310.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :