• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

WOEX 030204 S ST1400

Número de artículo: 232410 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,22 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,52 € / Unidad
a petición
En stock
311 piezas en stock
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 030204 S
Clase HB7630
Material de corte MD
Estrategia de arranque de virutas MTC
Avance f 0,05 mm/rev.
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232410 ST1400
EAN / GTIN 4045197346261

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
275
Acero < 750 N/mm²
P
275
Acero < 900 N/mm²
P
215
Acero < 1100 N/mm²
P
125
Acero < 1400 N/mm²
P
125
GG(G)
K
175
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT n.° 232298; 232300; 232302; 232310.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas