{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 31,7 mm | |
| effektivt antal skär Zeff | 2 | |
| Skaftform | weldon-skaft | |
| Antal vändskärsplattor | 4 | |
| Spårhöjd ap | 13,8 mm | |
| Spänndiameter d1 | 16 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 41 mm | |
| totallängd Ltot | 105 mm | |
| Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
| Passande vändskär | XNMU090408 | |
| Hörnfasvinkel | 90 grad | |
| tillverkarens beteckning | ETS D32-14-W25-XN09 | |
| Produktslag | Spårfräs |
| Artikelnummer | 227718 31,7/25S | |
| EAN/GTIN | 7291075438932 | |
| Tillverkarens nummer | 3343118 |