• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hörnfräsar 90° MEC17 med borrhål, för vändskärplattor BD..

Art-nr.: 227510 125/9
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 125 mm
Antal skär Z 9
Skaftform med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
största skärdjup ap max 15,7 mm
totallängd Ltot 63 mm
Fästhåls⌀ 40 mm
⌀ D3 118 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 243 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 248 mm
Rampningsvinkel αmax 0,12 grad
Rampningslängd L för αmax 116,6 mm
Passande vändskär BDMT 170408
Vändskärsskruv 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 227510 125/9
EAN/GTIN 4960664473175
Tillverkarens nummer THN03451
Tillverkare/ansvarig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Benämning

Utförande:

Långa skäreggar medger ytterst stora skärdjup.
Litet antal skär.