{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 125 mm | |
Počet břitů Z | 9 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 15,7 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 118 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 243 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 248 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,12 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 116,6 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 170408 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227510 125/9 | |
EAN / GTIN | 4960664473175 | |
Číslo výrobce | THN03451 |