{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 35 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 75 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,33 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 34,25 mm | |
Passande vändskär | TOMT060508 | |
Vändskärsskruv | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 226420 40/5 | |
EAN/GTIN | 4960664914272 | |
Tillverkarens nummer | THN08501 |