SNHX 1203 neutral ALU

Art-nr: 218591 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    308,74  SEK / st.
  • Från 10st.
    257,24  SEK / st.
på begäran
I lager
203 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNHX 1203
Typ ALU
Sort HU7710
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,1 mm
plattans tjocklek 3,2 mm
För spårbredd ap 6 mm
Fasbredd 0,25 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218591 ALU
EAN/GTIN 4045197656384

Användningstabell

Aluminium, plast
N
800
Alu (kortspånig)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare