Bakplans-försänkare 180° 76 mm

Art-nr: 217180 76
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Försänkn-⌀ D 76 mm
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Antal skär Z 1
Minimidiameter dmin 52 mm
Utkragningslängd L1 185 mm
L3 155 mm
Programmeringsmått 12,55 mm
totallängd L 265 mm
Skaftdiameter Ds h6 50 mm
Skaftutförande  Weldon
Passande vändskär 260158
Skruvsats förvändskär 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Produktslag Försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217180 76
EAN/GTIN 4045197465740

Benämning

Utförande:

Med en skäregg (z = 1).

Anmärkning:

Mått e = programmerat mått (information på sidkant).
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,5 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    maximal försänkningsdiameter D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen