{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Försänkn-⌀ D | 15 mm | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 1 | |
Minimidiameter dmin | 8,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 55 mm | |
L2 | 42 mm | |
L3 | 35 mm | |
Kragdiameter D1 | 25 mm | |
Programmeringsmått | 3,55 mm | |
totallängd L | 105 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
Skaftutförande | Whistle Notch | |
Passande vändskär | 217185 UNI | |
Vändskärsskruv | 219947 (TX7; 0,9 Nm) | |
Produktslag | Försänkare |
Artikelnummer | 217180 15 | |
EAN/GTIN | 4045197321589 |