{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För DIN-insexskruvar | M20 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Invändig | ja | |
Antal skär Z | 2 | |
Antal vändskärsplattor | 2 | |
Försänkningsdiameter D1 H13 | 33 mm | |
Minimidiameter dmin | 21 mm | |
maximal försänkningsdjup I | 25 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | WOEX | |
Vändskär nr 216780 − 216910; nr 216950 | 42-010 / 110 | |
Skruvsats förvändskär | 239653 15IP3 (6,3 Nm) | |
Produktslag | Försänkare |
Artikelnummer | 216660 M20 | |
EAN/GTIN | 4047109013179 | |
Tillverkarens nummer | F10 11100 |