KOMET® försänkare M16

Art-nr: 216660 M16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För DIN-insexskruvar M16
Skaftutförande  weldon-skaft
Invändig ja
Antal skär Z 2
Antal vändskärsplattor 2
Försänkningsdiameter D1 H13 26 mm
Minimidiameter dmin 17 mm
maximal försänkningsdjup I 21 mm
totallängd Ltot 100 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
Passande vändskär WOEX
Vändskär nr 216780 − 216910; nr 216950 24-010 / 110
Skruvsats förvändskär 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Produktslag Försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216660 M16
EAN/GTIN 4047109013155
Tillverkarens nummer F10 11080

Benämning

Användningsdata:

För framställning av försänkningar för insexskruvar enligt DIN 74 blad 2, från M8 med invändig kylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen