Högeffektiv fasfräs 45° 16 mm

Art-nr: 216460 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
37 styck i lager
  • Fasningsvinkel bakåt: 45
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fasningsvinkel bakåt 45 grad
Inställningsvinkel κ 45 grad
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Antal skär Z 5
⌀ D 16 mm
max. avfasningsdiameter Dmax 22,7 mm
Utkragningslängd L1 20 mm
totallängd Ltot 110 mm
Skaftdiameter Ds h6 12 mm
Passande vändskär SC.. 05T104
Skruvsats förvändskär 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Produktslag Fasningsfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216460 16
EAN/GTIN 4045197553072

Benämning

Användningsdata:

För effektiv bearbetning av mycket små fasningar. För fasning framåt och bakåt med hög hastighet.
Fasning bakåt möjlig från strl. 6.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,6 används med klinga nr 674252 strl. 6IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen