SEHT 1204 AFFN ALU

Art-nr: 214348 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    159,44  SEK / st.
  • Från 10st.
    132,90  SEK / st.
på begäran
I lager
3 350 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SEHT 1204 AFFN
Typ ALU
Sort HU7815
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,24 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214348 ALU
EAN/GTIN 4045197708915

Användningstabell

Aluminium, plast
N
725
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare