Hi5 högmatningsfräs 125/10 mm

Art-nr: 213110 125/10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Hi5
Skär-⌀ DC 125 mm
Antal skär Z 10
Skaftutförande  med hål
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 105,85 mm
maximalt sågdjup ap max 2,2 mm
totallängd Ltot 63 mm
Fästhåls⌀ 40 mm
Passande vändskär POMX 10T5..
Skruvsats förvändskär 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Inställningsvinkel κ 90 grad
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213110 125/10
EAN/GTIN 4062406058470

Benämning

Beskrivning:

Kraftfull och lättskärande högmatningsfräs.
Extra lugn gång tack vare differentialdelning.
Kan även användas för semi-efterbehandling.
Hög kostnadseffektivitet tack vare femskärigt vändskär.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen