XOMU146715ZZER TI

Art-nr: 213046 TI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    360,41  SEK / st.
  • Från 10st.
    300,36  SEK / st.
på begäran
I lager
1 003 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XOMU146715ZZER
Typ TI
Sort HB4430
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 0,8 mm
maximalt sågdjup ap max 3 mm
Programmeringsradie vid ap max 3 mm
Matning fz per tand 0,8 mm
Antal byten/skär 3
Beläggning PVD
Hörnradie 1,5 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213046 TI
EAN/GTIN 4062406267155

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Innovativt vändskärskoncept med dubbelsidiga 3-skäriga vändskärsplattor (2×3 skär). Kraftfulla skärmaterial för extra god ekonomi.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare