Pastilha de corte reversível por fresagem CPHX 09T305 ER, para fresa de acabamento de precisão, HB4015

N.º do artigo: 212572 ST1400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,88 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,90 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
2 059 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CPHX 09T305 ER
Tipo ST1400
Tipo HB4015
Material de corte HM
Comprimento do Wiper axial 1 mm
Comprimento do Wiper radial 2 mm
Raio de corte R1 0,5 mm
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 0,25 mm
Espessura da placa S 3,97 mm
Número de trocas/cortes 2
‌Raio do canto 0,5 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 212572 ST1400
EAN/GTIN 4062406099183
Número do fabricante 212572 ST1400
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
400
Aço < 750 N/mm²
P
380
Aço < 900 N/mm²
P
360
Aço < 1100 N/mm²
P
340
Aço < 1400 N/mm²
P
320
Aço < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

  • Pastilha reversível com geometria Wiper melhorada para um processamento eficiente na construção de matrizes e moldes.
  • É possível poupar imenso tempo devido a um grande salto de linha e grande avanço dos dentes.
  • Pastilhas reversíveis de fresagem com geometria Wiper radial e axial.

Precisão de concentricidade de ±0,020 mm.

Recomendação:

Em caso de operações de fresagem plana, reduzir Vc em 30%.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae 0,2 mm.
Lwa representa o comprimento Wiper axial.
Lwr representa o comprimento Wiper radial.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados