Kopierfräs 0° negativ 25 mm

Art-nr: 212100 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
27 styck i lager
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med gänga
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 18 mm
totallängd Ltot 35 mm
Fästgänga M M12
spiralfräsning ⌀ Dmin 43 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
spiralfräsning ap 1,5 mm
Rampningsvinkel αmax 1,73 grad
Rampningslängd L för αmax 16,21 mm
Passande vändskär RD.. 0702
Skruvsats förvändskär 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212100 25
EAN/GTIN 4045197193599

Benämning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
  • Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.
  • Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.

Anmärkning:

RD..07 − ap max = 1,5 mm.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen