VCGX 220508 FN ALU

Art-nr: 211856 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    392,37  SEK / st.
  • Från 10st.
    326,94  SEK / st.
på begäran
I lager
738 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VCGX 220508 FR
Typ ALU
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,25 mm
Antal byten/skär 2
Hörnradie 0,8 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 211856 ALU
EAN/GTIN 4045197700414

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1900
Alu (kortspånig)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, glasfiber
N
100
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Finkornig ytstruktur, polerad spånbrytaryta − extrem reducering av risken för vidhäftning.

Anmärkning:

ap max = 7 mm för grovbearbetning med ae = 1×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare