Kopierfräs 90° 52/3 mm

Art-nr: 211806 52/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 52 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 46 mm
totallängd Ltot 55 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 98 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 102 mm
spiralfräsning ap 10 mm
Rampningsvinkel αmax 4,05 grad
Rampningslängd L för αmax 42,34 mm
Passande vändskär VCG. 2205
Skruvsats förvändskär 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 211806 52/3
EAN/GTIN 4045197502056

Benämning

Utförande:

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen