{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | VCGX 220508 FR | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Šířka řezné destičky | 15,56 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,56 mm | |
| Délka řezné destičky | 15,56 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany | 15,56 mm | |
| Výška řezné hrany | 5,56 mm | |
| Průměr řezných destiček | 12,7 mm | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Rohový úhel | 35 stupeň | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky | 0 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 0 stupeň | |
| Úhel čela | 25 stupeň | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0,8 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | VCGX 220508 FR | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,5 mm | |
| Délka wiperu axiální | 15,5 mm | |
| Řezný materiál | HW-N10 | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Skupina použití nástroje | N10 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HU70AL | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | HU7810 | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,56 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | VC2205083R | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | VC2205083R | |
| Označení řezné destičky | VCGX220508FR | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N); hliník | |
| Toleranční třída | G | |
| Postupy obrábění | Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 12 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 211856 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197700414 | |
| Číslo výrobce | 211856 ALU | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |