Plaquita de corte de fresado VCGX 220508 FR, para fresa profundizante, HU7810

Número de artículo: 211856 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    27,76 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    23,13 € / 1 Unidad
a petición
En stock
537 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante VCGX 220508 FR
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica Forma de rombo
Anchura de la plaquita de corte 15,56 mm
Grosor de placas de corte 5,56 mm
Longitud de la plaquita de corte 15,56 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud del borde de corte 15,56 mm
Altura del filo de corte 5,56 mm
Diámetro de la placa de corte 12,7 mm
Radio angular 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 35 grados
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento 0 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 0 grados
Ángulo de desprendimiento 25 grados
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 0,8 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO VCGX 220508 FR
Diámetro del orificio de fijación 5,5 mm
Longitud del limpiaparabrisas axial 15,5 mm
Material de corte HW-N10
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Grupo de aplicación de herramientas N10
Material de corte, denominación del fabricante HU70AL
Recubrimiento sin revestimiento
Clase HU7810
Grosor de la inserción 5,56 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte VC2205083R
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 VC2205083R
Designación plaquita de corte VCGX220508FR
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Aluminio; Materiales NE (N)
Clase de tolerancia G
Procedimiento de mecanizado Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 12 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 211856 ALU
EAN / GTIN 4045197700414
Número del fabricante 211856 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
1900
Aluminium (med korte spåner)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano fino, superficie de escalones para el guiado de virutas pulida - reducción extrema de la tendencia a pegarse.

Nota:

ap máx. = 7 mm para desbastar con ae = 1×D.

Descargas y documentos

Productos adecuados