HM - hörnradiefräsar 0,5 mm

Art-nr: 208172 0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans radiekontur: ±0,05
  • Tandantal Z: 5

Produktdetaljer

Tekniska data

Radie r 0,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans radiekontur ±0,05
Tandantal Z 5
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×r vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
liten diameter D3 7 mm
stor diameter D2 8 mm
L2 +0,5 2 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
L4 +0,5 26 mm
Skärlängd Lc 0,5 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Radiefräsning framåt och bakåt
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,01 mm
Skafttolerans h6
Färgring grön
Produktslag Pinnfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 208172 0,5
EAN/GTIN 4062406131272

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
125
Alu > 10% Si
N
75
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
45
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Extra långt skaft.
Dubbelslipad huvuddel med kvadrantprofil.
Tolerans:
Storlek = radie r ±0,05 mm.

Användningsdata:

För universell användning i nästan alla material. Den nyutvecklade beläggningen förhindrar effektivt materialuppbyggnad på eggen - också i aluminium och rostfritt stål.
För avgradning framåt och bakåt av kanter med konturer.
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
    Radie r (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen