{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Säde r | 0,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Sädemuototoleranssi | ±0,05 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×r särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
pienempi ⌀ D3 | 7 mm | |
isompi ⌀ D2 | 8 mm | |
L2 +0,5 | 2 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
L4 +0,5 | 26 mm | |
Terän pituus Lc | 0,5 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Pyöristysjyrsintä | eteen- ja taaksepäin | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Varsijyrsin |
Tuotekoodi | 208172 0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406131272 |