• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Fresa a quarto di cerchio a spingere e tirare in HMI, TiAlN, Raggio r: 0,5mm

Codice art.: 208172 0,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raggio r (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza contorno del raggio: ±0,05
  • Numero denti Z: 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raggio r 0,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza contorno del raggio ±0,05
Numero denti Z 5
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×r per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo D3 7 mm
⌀ Massimo D2 8 mm
L2 +0,5 2 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
L4 +0,5 26 mm
Lunghezza taglienti Lc 0,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Fresatura a raggio avanti e indietro
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese a codolo cilindrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208172 0,5
EAN / GTIN 4062406131272
Codice del produttore 208172 0,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
125
Alluminio > 10% Si
N
75
Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
70
Acciaio < 900 N/mm²
P
45
Acciaio < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
45
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo extralungo.
Testa doppiamente rettificata con doppio angolo.
Tolleranza:
Dim. = raggio r ± 0,05 mm.

Uso:

Per la sbavatura a spinta e in tiro di bordi.
Per l’impiego universale su quasi tutti i tipi di materiali. Il rivestimento di nuova concezione impedisce la formazione del tagliente di riporto con un’efficacia straordinaria, anche su alluminio e INOX.