{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Radie r | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans radiekontur | ±0,05 | |
Tandantal Z | 5 | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×r vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
liten diameter D3 | 8 mm | |
stor diameter D2 | 12 mm | |
L2 +0,5 | 7 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
L4 +0,5 | 37 mm | |
Skärlängd Lc | 2 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Radiefräsning | framåt och bakåt | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Pinnfräsar |
Artikelnummer | 208172 2 | |
EAN/GTIN | 4062406131333 |