• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Master INOX M HM-fräs HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12Mmm

Art-nr.: 202989 12M
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
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Inox
Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 42 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,03×D vid kopierfräsning; 0,1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC; TPC
Skärlängd Lc 36 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 46 mm
Friställningsdiameter D1 11,6 mm
totallängd L 93 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Hörnavrundning rv 0,2 mm
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,07 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,08 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 202989 12M
EAN/GTIN 4062406245078
Tillverkarens nummer 202989 12M
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning för enastående brukstider och optimal bearbetningskapacitet i olika rostfria stålkvaliteter. Kan användas med höga skärhastigheter, t.ex. i duplexstål.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 203009.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Inox" Visa alla