• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

HM-fräs HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6Mmm

Art-nr.: 203009 6M

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 18 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 25 mm
Friställningsdiameter D1 5,8 mm
totallängd L 62 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,12 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,025 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,04 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 203009 6M
EAN/GTIN 4045197657190
Tillverkarens nummer 203009 6M
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Speciellt för bearbetning av rostfritt stål i högkapacitetsområdet, t.ex. Duplexstål.
Skäreggsfas: strl 4 = 0,07 mm; strl 5−8 = 0,12 mm; strl 10−18 = 0,2 mm; ≥ strl 20 = 0,3 mm