{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202296 12 | |
EAN/GTIN | 4045197866509 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fräs 12 mm
på begäran
I lager
723 styck i lager
630,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
280 styck i lager
927,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
145 styck i lager
682,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
561 styck i lager
937,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärlängd Lc | 26 | 26 | 16 | 26 |
Spiralvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 |
Typ | N | N | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |