HM-fräs 8 mm

Art-nr: 202296 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 507 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning AlCrN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 19 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skaftform HB
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,05 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,08 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202296 8
EAN/GTIN 4045197866455

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
75
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dimensioner liknande DIN 6527.
Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Nedladdningar och dokument

Compare with similar products

This article


Recommendations


HM-fräs  8 mm

HM-fräs 8 mm

på begäran
I lager
1 507 styck i lager
319,33  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
464 styck i lager
464,03  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
592 styck i lager
469,02  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
271 styck i lager
345,53  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Färgring Utan Utan Utan Utan
Invändig nej nej nej nej
Skaftform HB HB HB HB
Skärlängd Lc 19 19 19 12
Tolerans nom.-⌀ e8 e8 e8 e8
Typ N N N N
Produktslag Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs
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
    ⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen