{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M5 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,8 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,2 mm | |
Gäng-⌀ | 5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 15 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 135850 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197077721 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskin-gängtapp HSS-E Form C M5
på begäran
I lager
1 063 styck i lager
342,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 079 styck i lager
167,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
Flankvinkel | 60 | 60 |
gänga | M5 | M5 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Spiralvinkel | 40 | 40 |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Gängdjup | 15 | 15 |