{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M2,5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 357 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | A | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,45 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,8 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,05 mm | |
Gäng-⌀ | 2,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 5 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 131800 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197070326 |