{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Uni | |
| Nominell ⌀ DC | 7 mm | |
| Beläggning | TiAlSiN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Utförande | 4×D | |
| Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Spetsvinkel | 140 grad | |
| Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,5 mm | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | ja, med 25 bar | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Semi Standard | ja | |
| Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
| totallängd L | 79 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
| Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,17 mm/v | |
| Färgring | orange | |
| Produktslag | Spiralborr |
| Artikelnummer | 122450 7 | |
| EAN/GTIN | 4069515009508 | |
| Tillverkarens nummer | 122450 7 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |