Sats spiralborrar HSS nr 114200 med kassett 1-10

Art-nr: 115160 1-10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
100 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Produktdetaljer

Tekniska data

Borrområde 1 mm - 10 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 35-40 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 19
intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
med kassett Ja
Färgring gul
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 115160 1-10
EAN/GTIN 4045197024602

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.
Normal kärntjocklek utan kärnkona.
Exakt spetsslipning.
Slipade, väl tilltagna spånspår med snäv stigning.
Blankslipad yta.
Med urspetsning form A från storlek 2,0 mm

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar