{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,4 mm | |
Matning f i långspånande aluminium plast | 0,05 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114200 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197015525 |