Det finns ett alternativ till denna artikel:

Andningsskyddsmasker, sats Aura Serie 9300+Gen3 P2V

Art-nr: 097109 P2V
Ange pris 10 st. (SEK 51,96 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Maskegenskap flexibel näsbygel
Satsinnehåll ±10
tillverkarens beteckning 9322+Gen3
Klass FFP2 NR D
Innehåll 10
Produktslag Partikelfiltermask FFP2

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097109 P2V
EAN/GTIN 4054596329508
Tillverkarens nummer 9322+GEN3

Benämning

Utförande:

Den nya generationen av den omtyckta serien Aura™ 9300+ utmärker sig genom en ny filterteknik med så gott som omärkligt andningsmotstånd. Den tredelade designen svarar för en behaglig bärkomfort och god sikt. Tack vare förseglingspunkterna på maskens ovansida minskar risken för imma på glasögon. Tack vare de praktiska flikarna i näs- och hakområdet kan masken öppnas hygieniskt och enkelt positioneras på ansiktet. Viktekniken och den hygieniska engångsförpackningen gör det även mycket enkelt att ta med sig masken.
Med 3M™ Cool Flow™ komfortutandningsventil med förbättrad teknik som släpper ut utandningsluften ännu lättare.

Anmärkning:

Dien här FFP2-masken filtrerar bort minst 94 % av alla partiklar från luften och skyddar därmed mot flytande och fasta aerosoler. Andningsskyddsmask FFP2.