Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di mascherine di protezione Serie Aura 9300+Gen3 P2V

Codice art.: 097109 P2V
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 4.30 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
99 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche mascherina pinza stringinaso flessibile
Contenuto del set 10
Denominazione originale prodotto 9322+Gen3
Grado di protezione FFP2 NR D
Contenuto 10
Tipo di prodotto Maschera filtrante antiparticelle FFP2

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097109 P2V
EAN / GTIN 4054596329508
Codice del produttore 9322+GEN3

Descrizione

Esecuzione:

La nuova generazione dell’apprezzata serie Aura™ 9300+ si caratterizza per una nuova tecnologia filtrante con una resistenza respiratoria quasi impercettibile. Il design in tre pezzi garantisce comfort e buona visibilità. Il lembo superiore trapuntato e sagomato riduce l'appannamento degli occhiali. Grazie alle pratiche linguette nella zona del naso e del mento, la maschera può essere aperta in condizioni igieniche e facilmente posizionata sul viso. Facili da portare con sé grazie alla tecnica di piegatura e al confezionamento singolo per garantire una maggiore igiene.
Con comoda valvola di espirazione 3M™ Cool Flow™ dotata di tecnologia migliorata, per facilitare ancora di più la fuoriuscita dell’aria espirata.

Nota:

Questa mascherina FFP2 filtra almeno il 94% di tutte le particelle presenti nell’aria, fornendo quindi una protezione adeguata da aerosol liquidi e solidi. Mascherina di protezione FFP2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript