Alternativartikel:

Atemschutzmasken-Set Aura Serie 9300+Gen3 P2V

Artikel-Nr.: 097109 P2V
Setpreis 10 Stück (CHF 4.30 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
99 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel
Set-Inhalt 10
Herstellerbezeichnung 9322+Gen3
Schutzstufe FFP2 NR D
Inhalt 10
Produktart Partikelfiltermaske FFP2

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097109 P2V
EAN / GTIN 4054596329508
Herstellernummer 9322+GEN3

Beschreibung

Ausführung:

Die neue Generation der beliebten Aura™ 9300+ Serie zeichnet sich durch eine neue Filtertechnologie mit kaum spürbarem Atemwiderstand aus. Das dreiteilige Design sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und gute Sicht. Durch die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite wird das Beschlagen von Brillen reduziert. Aufgrund der praktischen Laschen im Nasen- und Kinnbereich lässt sich die Maske hygienisch öffnen und leicht auf dem Gesicht positionieren. Durch die Falttechnik und die hygienische Einzelverpackung kann die Maske zudem sehr einfach mit sich geführt werden.
Mit 3M™ Cool Flow™ Komfort-Ausatemventil mit verbesserter Technologie, damit die Ausatemluft noch leichter entweichen kann.

Hinweis:

Diese FFP2 Maske filtert mindestens 94% aller Partikel aus der Luft und bietet so Schutz vor flüssigen und festen Aerosolen. Atemschutzmaske FFP2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript