Handske, par MASTER CUT D 7

Art-nr: 094446 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    180,42  SEK / par
  • Från 12par
    150,37  SEK / par
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
5 956 styck i lager
  • Handskegenskap: Förstärkt tumgrepp
  • Stickningsteknik: 18G
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie MASTER CUT
Handskegenskap Förstärkt tumgrepp
Stickningsteknik 18G
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4442D
Hållarmaterial Specialgarn
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision; Allround
Färg grå/svart
Användningsdata Flergångs
Skärskyddsklass D
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094446 7
EAN/GTIN 4062406273408

Benämning

Utförande:

Tättslutande och extremt komfortabla genom 18 gauge-stickningstekniken. Behaglig beläggning av nitrilskumplast som ger en synnerligen god kontaktkänsla och hög fingerfärdighet. Det gör dem mycket lämpliga för exakt hantering av små skarpkantade delar. Också mycket lämpliga för oljiga arbeten.
GARANT MASTER CUT D. Skärskyddsklass D, komplett utan glas- pch stålfibrer. Med förstärkt tumgrepp som förlänger användningstiden.
Handskarna kan tvättas mellan 40–60 °C upp till 4 gånger.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen