Kesztyű pár MASTER CUT D 7

Cikkszám: 094446 7
Kedvezmény
14,46 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    7,20 € 14,46 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    6,00 € 12,05 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
5 992 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Megerősített hüvelykujj hajlat
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vágásvédelmi kategória: D

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MASTER CUT
Kesztyű tulajdonságai Megerősített hüvelykujj hajlat
Kötéstechnológia 18G
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4442D
Hordozóanyag Speciális szál
Bevonat Nitrilhab
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság; Univerzális
Festék szürke / fekete
Felhasználás többször használatos
Vágásvédelmi kategória D
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094446 7
EAN / GTIN 4062406273408

Leírás

Kivitel:

Szorosan illeszkedő és extrém kényelmes a 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológiának köszönhetően. Kellemes nitril mikrohab bevonat a különösen jó tapintási érzet és a jó kézügyesség érdekében. Ezáltal nagyon alkalmas kisméretű, éles szélű alkatrészekkel való munkavégzéshez. Enyhén olajos munkákhoz is kiválóan alkalmas.
GARANT MASTER CUT D. D vágásvédelmi szint, teljesen üveg- és acélszálak nélkül. Megerősített hüvelykujj hajlattal az élettartam növelése érdekében.
A kesztyűk 40° – 60° C között akár 4-szer moshatóak.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz