Paire de gants MASTER CUT D, Taille des gants: 7

Réf.: 094446 7
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    10,80 € / 1 paire
  • De 12 paires
    9,00 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 898 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Cut
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Directive / Marquage marquage CE
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 4
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) D
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, paume Mousse nitrile
Code EN 388 4442D
Couleur gris; orange; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 7
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application multi-usages; précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 18G
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat fil spécial
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques renfort entre le pouce et l’index
Catégorie de protection II
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094446 7
EAN / GTIN 4062406273408
Réf. fabricant 094446 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gants anti-coupures GARANT Master Cut. Ajustés et extrêmement confortables grâce à la technologie de tricot à jauge 18. Revêtement agréable en micromousse nitrile pour une excellente sensibilité et une grande dextérité. Avec renfort entre le pouce et l’index pour une longévité accrue.
Niveau de protection anti-coupures D, entièrement sans fibres de verre ou d’acier.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et les risques de coupure.
  • Pour les travaux de précision.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger.
  • Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci.
  • Les gants de protection ne peuvent pas glisser.
  • Choisir la taille de gant adéquate.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protègent pas contre les risques chimiques, microbiologiques, thermiques et électriques.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • Ne plus utiliser les gants après tout contact avec un objet tranchant.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.