Handske, par 12

Art-nr: 094242 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
5 875 styck i lager
  • Handskegenskap: Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 13G

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 12
Handskegenskap Allergikerhudvänlig
EN 388 4131X
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 255 mm
Färg svart
Stickningsteknik 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094242 12
EAN/GTIN 4062406572075

Benämning

Utförande:

Monteringshandske med PU-beläggning för precisionsarbeten i torr arbetsmiljö. God fingertoppskänsla och hög andningsförmåga. Särskilt lämplig för precisionshantering av små elektroniska komponenter, underhållsarbeten, inspektion och monteringsarbeten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen