Par rukavica 12

Artikl br.: 094242 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
5.863 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Tehnologija pletenja: 13G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
Funkcija rukavice Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388 4131X
Materijal nosača Poliamid
Prevlaka PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Duljina 255 mm
Boja crna
Tehnologija pletenja 13G
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094242 12
EAN / GTIN 4062406572075

Opis

Izvedba:

Rukavice za montažu s PU prevlakom za precizne radove u suhom radnom okruženju. Dobar osjećaj ugode i visok stupanj prozračnosti. Posebice prikladne za precizno rukovanje malim elektroničkim dijelovima, za radove održavanja, inspekciju, montiranja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu