• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Handske, par, Handskstorlek: 6

Art-nr.: 094242 6
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
24 006 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Handskegenskap: Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 13G

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 1
Handskegenskap Allergikerhudvänlig
EN 388 4131X
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
Tillämpningsområde Precision
Längd 255 mm
Färg svart
Handskstorlek 6
Stickningsteknik 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094242 6
EAN/GTIN 4062406128876
Tillverkarens nummer 094242 6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Monteringshandske med PU-beläggning för precisionsarbeten i torr arbetsmiljö. God fingertoppskänsla och hög andningsförmåga. Särskilt lämplig för precisionshantering av små elektroniska komponenter, underhållsarbeten, inspektion och monteringsarbeten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Warning:

Avsedd användning
  • Artikelnummer:
  • 094241, 094242, 094243: För användning i torr arbetsomgivning vid hantering av små elektroniska komponenter och vid underhålls-, inspektions- och monteringsarbeten.
  • Optimal skyddsverkan uppnås bara om det område som ska skyddas är helt täckt.
  • Kontrollera att skyddshandskarna går att stänga ordentligt om de har en stängningsfunktion.
  • Skyddshandskarna får inte glida av handen.
  • Välj rätt storlek på handskarna.
  • Skyddar händerna mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och andra ytliga skador.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska faror eller skärskador.
  • Använd inte i närheten av roterande maskindelar.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.