Snörkänga svart/blå VD PRO 1800 SF ESD, S3 NB, EU-skostorlek: 50

Art-nr.: 092575 50
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie VARIO DYNAMICS® PRO
ESD-skyddszon (EPA) ja
Färg blå; svart
Storlek EU 50
Kön Män; Unisex
Norm EN ISO 20345; inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Ovanmaterial Mikrofiber
Material, sula Termoplastisk polyuretan (TPU)
Halkskydd Ja
Tåhätta ja
Material, tåhätta Aluminium
Genomtrampningssäker sula ja
Material, penetreringsskydd Textil
Stängt hälområde Ja
Sulans bränsleresistens Ja
Antistatiska egenskaper Ja
Energiupptagningsförmåga i hälområdet Ja
Ingen vatteninträngning i minst 60 minuter Ja
Vattentät Ja
Profilerad yttersula Ja
Kapslingsklass S3
Lås snöre
Häldämpning nej
Sko, funktion lämplig för ortopediska inläggssulor; fodrade; uttagbar fotbädd; metallfri sula
Material innerfoder Mikrofiber; Textil
Skaftutförande hög
Produktslag stövlar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 092575 50
EAN/GTIN 4044348561003
Tillverkarens nummer VD PRO 1800 SF NB 50
Tillverkare/ansvarig person Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Benämning

Utförande:

Skyddsskor i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknik som ger låg skovikt.
  • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Gångsula TPU Athletic ESD, ljusblå.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Snörkänga med sömfri skokonstruktion. Plös. Vadderade brodyrer.
Serie SF med textilt genomtrampningsskydd. Utan SECURA VARIO® häldämpning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092576.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen