{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Serie | VARIO DYNAMICS® PRO | |
| ESD-skyddszon (EPA) | ja | |
| Färg | blå; modrá; svart; čierna | |
| Storlek EU | 43 | |
| Kön | Män; Unisex | |
| Norm | EN ISO 20345; EN ISO 20345; inlägg typtestade enligt DGUV regel 191; vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191 | |
| Ovanmaterial | Mikrofiber | |
| Material, sula | Termoplastisk polyuretan (TPU) | |
| Halkskydd | Ja | |
| Tåhätta | ja | |
| Material, tåhätta | Aluminium | |
| Genomtrampningssäker sula | ja | |
| Material, penetreringsskydd | Textil | |
| Stängt hälområde | Ja | |
| Sulans bränsleresistens | Ja | |
| Antistatiska egenskaper | Ja | |
| Energiupptagningsförmåga i hälområdet | Ja | |
| Ingen vatteninträngning i minst 60 minuter | Ja | |
| Vattentät | Ja | |
| Profilerad yttersula | Ja | |
| Kapslingsklass | S3 | |
| Lås | snöre | |
| Häldämpning | nej | |
| Sko, funktion | lämplig för ortopediska inläggssulor; vhodné pre ortopedické vložky; fodrade; podšité; uttagbar fotbädd; odoberateľná podstielka; metallfri sula; podrážka bez kovu | |
| Material innerfoder | Mikrofiber; Textil | |
| Skaftutförande | hög | |
| Produktslag | stövlar |
| Artikelnummer | 092575 43 | |
| EAN/GTIN | 4044348520512 | |
| Tillverkarens nummer | VD PRO 1800 SF NB 43 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |