Čizme na vezanje, crne/plave VD PRO 1800 SF ESD, S3 NB, EU veličina cipela: 50

Artikl br.: 092575 50
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija VARIO DYNAMICS® PRO
Zona zaštite od ESD-a (EPA) da
Boja plavo; crno
Veličina EU 50
Spol Muškarci; uniseks
Norma EN ISO 20345; opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Gornji materijal Mikrovlakana
Materijal potplata Termoplastični poliuretan (TPU)
Sprječavanje klizanja Da
Zaštitna kapa za prste da
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Neprobojan potplat da
Sigurnost pristupa materijalu Tekstil
Zatvoreni dio pete Da
Otpor goriva na potplatu Da
Antistatička svojstva Da
Apsorpcija energije na području pete Da
Nema prolaza vode najmanje 60 minuta Da
Vodonepropusnost Da
Profilirana potplata Da
Klasa zaštite S3
Zatvarač vrpca
Amortizacija peta ne
Priključak za značajku namijenjen za ortopedske uloške; poredani; izmjenjivi uložak; potplat bez metala
Materijal unutarnje obloge Mikrovlakana; Tekstil
Izvedba drške visoko
Vrsta proizvoda čizme

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092575 50
EAN / GTIN 4044348561003
Broj proizvođača VDPRO1800SFNB50P
Proizvođač/odgovorna osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Izvedba:

Zaštitna cipela iz serije VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex® tehnologija za malu težinu cipele.
  • Gornjište od vrlo laganih mikrovlakana.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Potplat TPU Athletic ESD, svijetlo plavi.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Čizme na vezanje s konstrukcijom bez šavova. Jezik protiv prašine. Podstavljeni rubovi.
Serija SF uz tekstilnu zaštitu od prodiranja. Bez SECURA VARIO® amortizacije pete.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092576.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi