{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kedje-⌀ | 8 mm | |
Effektiv längd | 1 m | |
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° | 2 800 kg | |
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° | 2 000 kg | |
Produktslag | Lyftkedja |
Artikelnummer | 086426 1 | |
EAN/GTIN | 4032378140572 | |
Tillverkarens nummer | H28SL1TYP1 |